LEGRAND - UPS online - Hpi 33 EVO 40
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 40000 VA
Syöttöjännite - 320...476 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 660 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414973030778
Sähkönumero
8415359
Toimittajan tuotenumero
LG-311403
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
40000 VA
Syöttöjännite:
320...476 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
660 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
250 mm
Syvyys:
590 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
40 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
50 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


