LEGRAND - UPS online - Keor compact 15KVA-1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - Keor compact 15KVA-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 15000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 320...480 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

29 195 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972095853

Sähkönumero

8415087

Toimittajan tuotenumero

LG-311103

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

15000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

320...480 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

890 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

260 mm

Syvyys:

850 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

13500 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

166 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

94.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keor Compact 15kVA sisäisillä akuilla