LEGRAND - UPS online - Keor DK 2000VA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - Keor DK 2000VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Syöttöjännite - 110...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 88 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 246 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972944731

Sähkönumero

8415326

Toimittajan tuotenumero

LG-311341

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Syöttöjännite:

110...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

88 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

640 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Energiankulutus:

63 W

Efektiivinen lähtöteho:

2000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

24.4 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

92.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98.3 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor DK 2 kVA – UPS, tornimalli tai 19" räkkiin asennettava. Akustoa voidaan laajentaa tarpeen mukaan.