LEGRAND - UPS online - Keor DK 6000VA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - Keor DK 6000VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Syöttöjännite - 176...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 176 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 427 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972944816

Sähkönumero

8415329

Toimittajan tuotenumero

LG-311349

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Syöttöjännite:

176...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

176 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

700 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Energiankulutus:

101 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

2

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

54 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95.1 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor DK 6 kVA – UPS, tornimalli tai 19" räkkiin asennettava. Akustoa voidaan laajentaa tarpeen mukaan.