LEGRAND - UPS online - Keor DK 6000VA without battery

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - Keor DK 6000VA without battery

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Syöttöjännite - 176...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Korkeus - 88 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972944830

Sähkönumero

8415331

Toimittajan tuotenumero

LG-311351

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Syöttöjännite:

176...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

88 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

700 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Energiankulutus:

101 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

16.2 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95.1 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Legrand Keor DK 6 kVA – UPS, tornimalli tai 19" räkkiin asennettava. Ilman akustoa.