LEGRAND - UPS online - KEOR MOD CAB 5S/10B 125K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 125000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 320...460 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971211384
Sähkönumero
8415059
Toimittajan tuotenumero
LG-310480
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
125000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
320...460 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1990 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
600 mm
Syvyys:
976 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
125000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
256 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.5 %
Antotehokerroin:
0.99
Kokonaistehokkuus:
96.5 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
43...67 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
3
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


