LEGRAND - UPS online - Keor MP 160
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 160000 VA
Syöttöjännite - 310...480 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 418 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414973132144
Sähkönumero
8415262
Toimittajan tuotenumero
LG-311241
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
160000 VA
Syöttöjännite:
310...480 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1200 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
442 mm
Syvyys:
850 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
160 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
205 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
95.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


