LEGRAND - UPS online - KeorDK20000VAw/oBattMULTI IN/OUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 20000 VA
Syöttöjännite - 176...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 151 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972944878
Sähkönumero
8415335
Toimittajan tuotenumero
LG-311355
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
20000 VA
Syöttöjännite:
176...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
130 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
535 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Energiankulutus:
200 W
Efektiivinen lähtöteho:
20000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
19 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
96 %
Teho eco-toiminnolla:
98.5 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


