LEGRAND - UPS online - MOD PUISSANCE KEOR MOD 25 KW

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - MOD PUISSANCE KEOR MOD 25 KW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 25000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 320...460 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 246 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971211407

Sähkönumero

8415061

Toimittajan tuotenumero

LG-310675

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

25000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

320...460 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

88 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

482 mm

Syvyys:

605 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

25000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

22.5 kg

Verkkohallinta:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.5 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

96.5 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

43...67 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tehomoduuli Keor MOD 25 kW