Etusivu

LEGRAND - UPS online - UPS DK PLUS 10KVA 3/1 NO BAT

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - UPS DK PLUS 10KVA 3/1 NO BAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 10000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 176...280 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 725 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414970827005

Sähkönumero

8415016

Toimittajan tuotenumero

LG-310178

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

10000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

176...280 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

440 mm

Lähtöjännite:

228...232 V

Leveys:

132 mm

Syvyys:

680 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

9000 W

UPS-teknologia:

online

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

28 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

47.5...63 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Daker DK Plus 10 kVA – UPS, tornimalli tai 19" räkkiin asennettava. Akustoa voidaan laajentaa tarpeen mukaan.