LEGRAND - UPS online - UPS DK PLUS 3KVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min
Syöttöjännite - 176...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970826947
Sähkönumero
8415010
Toimittajan tuotenumero
LG-310172
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
4 min
Syöttöjännite:
176...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
440 mm
Lähtöjännite:
228...232 V
Leveys:
88 mm
Syvyys:
600 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
30 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
92 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
47.5...63 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz