LEGRAND - UPS online - UPS DK PLUS 5KVA NO BAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 176...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 725 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3414970826978
Sähkönumero
8415013
Toimittajan tuotenumero
LG-310175
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
176...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
440 mm
Lähtöjännite:
228...232 V
Leveys:
88 mm
Syvyys:
680 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
5000 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
25 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
47.5...63 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


