LEGRAND - UPS online - UPS KEOR LP 3000VA Online

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min
Syöttöjännite - 210...240 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 267 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414970499318
Sähkönumero
8415135
Toimittajan tuotenumero
LG-310158
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
3000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
5 min
Syöttöjännite:
210...240 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
322 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
189 mm
Syvyys:
444 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
2700 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Paino:
23 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
96 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


