LEGRAND - UPS online - UPS KEOR S 6 KVA TX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 6000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 195...280 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 418 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245063101296
Sähkönumero
8415005
Toimittajan tuotenumero
LG-310129
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
6000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
195...280 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
716 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
275 mm
Syvyys:
776 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
5400 W
UPS-teknologia:
online
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
100 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1.5 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
91 %
Teho eco-toiminnolla:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


