LEGRAND - UPS online - UPS MEGALINE 1.25 KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 184...264 V
Korkeus - 475 mm
Leveys - 270 mm
Syvyys - 570 mm
Rakennetyyppi - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063103504
Sähkönumero
8415155
Toimittajan tuotenumero
LG-310350
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
184...264 V
Korkeus:
475 mm
Leveys:
270 mm
Syvyys:
570 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
UPS-teknologia:
online
Paino:
23.5 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Tornimallinen Megaline-sarjan online-UPS. Modulaarinen UPS. Made in EU.


