LEGRAND - UPS online - UPS MEGALINE 3.75 KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 184...264 V
Korkeus - 475 mm
Leveys - 270 mm
Syvyys - 570 mm
Rakennetyyppi - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 183 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245063103542
Sähkönumero
8415159
Toimittajan tuotenumero
LG-310354
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
184...264 V
Korkeus:
475 mm
Leveys:
270 mm
Syvyys:
570 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
UPS-teknologia:
online
Paino:
43 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tornimallinen Megaline-sarjan online-UPS. Modulaarinen UPS. Made in EU.


