LEGRAND - UPS online - UPS MEGALINE 5 KVA RACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 13 min
Syöttöjännite - 184...264 V
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 475 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 916 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245063103856
Sähkönumero
8415180
Toimittajan tuotenumero
LG-310385
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
13 min
Syöttöjännite:
184...264 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
475 mm
Lähtöjännite:
230...232 V
Leveys:
270 mm
Syvyys:
570 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
3500 W
UPS-teknologia:
online
Paino:
53 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


