LEGRAND - UPS online - UPS MEGALINE2 - 10 KVA INV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8 min
Syöttöjännite - 184...264 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 418 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245063103726
Sähkönumero
8415167
Toimittajan tuotenumero
LG-310372
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
10000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
8 min
Syöttöjännite:
184...264 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
475 mm
Lähtöjännite:
230...232 V
Leveys:
540 mm
Syvyys:
570 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
7000 W
UPS-teknologia:
online
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
114 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
92 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


