LEGRAND - UPS online - UPS TRD EMPTY 6/12 2C 30K 3/3

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - UPS TRD EMPTY 6/12 2C 30K 3/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 30 VA

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Korkeus - 1650 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972783392

Sähkönumero

8415306

Toimittajan tuotenumero

LG-311309

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

30 VA

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

1650 mm

Leveys:

414 mm

Syvyys:

628 mm

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

30 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Paino:

92 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

96.5 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

UPS On-Line