LEGRAND - UPS online - UPS TRIMOD 80 KVA 0 MIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 80 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 9 min
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 418 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972783187
Sähkönumero
8415285
Toimittajan tuotenumero
LG-311288
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
80 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
9 min
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
1650 mm
Leveys:
414 mm
Syvyys:
628 mm
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
80 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Paino:
197 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
96.5 %
Teho eco-toiminnolla:
99 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


