LEGRAND - UPS-verkkokortti - SMNP CS 141B EXTERNAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 69 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
151 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3414970911957
Sähkönumero
8415104
Toimittajan tuotenumero
LG-310933
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
69 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
126 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkkokortti SMNP CS 141B, ulkoinen


