LEGRAND - UPS-verkkokortti - SMNP CS141M SK RS485 MODBUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 60 mm
Korkeus - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970911926
Sähkönumero
8415106
Toimittajan tuotenumero
LG-310935
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
60 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
120 mm
Verkkokortti SMNP CS141M SK RS48, Modbus


