LEGRAND - Vaihtokytkin - Vaihtokytkin I-O-II

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Vaihtokytkin - Vaihtokytkin I-O-II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - vaihtokytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414970531681

Sähkönumero

3616001

Toimittajan tuotenumero

LG-412902

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

vaihtokytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

230 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

0.384 kA

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Lampun kanta:

muu

Upotussyvyys:

44 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vaihtokytkin I-O-II, 250V, 32A