LEGRAND - Valintakytkin - 3-as. palautumaton pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - punainen
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3245060239213
Sähkönumero
2301191
Toimittajan tuotenumero
LG-023921
Tukkuerä
40
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
punainen
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Merkkivalolinssin väri:
muu
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


