Etusivu

LEGRAND - Valintakytkin - 3-as. palautuva musta, vasen

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valintakytkin - 3-as. palautuva musta, vasen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060239268

Sähkönumero

2301195

Toimittajan tuotenumero

LG-023926

Tukkuerä

100

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

ei

Merkkivalolinssin väri:

muu

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaisematon valintakytkin - lyhyt väännin - 3-asentoinen palautuva vasemmalta 0