Etusivu

LEGRAND - Valurasia - 1-os IP20 IK04 Ø80mm ABS HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valurasia - 1-os IP20 IK04 Ø80mm ABS HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060819880

Sähkönumero

1473021

Toimittajan tuotenumero

LG-081988

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20/25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Varusteena:

muu

Muoto:

muu

Väri:

harmaa

Leveys:

91 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

80 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...25 mm

Putken lukitus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Läpivientien lukumäärä:

8

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

0 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Muovista valmistettu valurasia lattiapistorasioiden asennukseen. Ø80 mm, Valusyvyys 50-80 mm. Putkiläpiviennit (8 kpl) 20/25 mm. Voidaan liittää yhteen toisen rasian kanssa.