LEGRAND - Valurasia - 12M/18M valur. 80-110mm KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 225 mm
Kanavan korkeus - 25...38 mm
Säätövara - 65...90 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 0
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970755742
Sähkönumero
1473074
Toimittajan tuotenumero
LG-088091
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
225 mm
Kanavan korkeus:
25...38 mm
Säätövara:
65...90 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
0
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
65 mm
Kanavan leveys:
75...225 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
ei
Seinämän materiaali:
teräs
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
ei
Kun suunnittelet lattiaan integroitavaa sähkön ja datan jakelua, lattiarasiamallistostamme löydät helposti kokonaisuuden, joka toimii juuri sinun kohteessasi. Laajasta valikoimasta valitset sopivan ratkaisun niin korotettuihin lattioihin kuin betonivaluun, eri moduulikokojen ja kansivaihtoehtojen joukosta. Asennettavuutta on kehitetty käytännön kokemuksen pohjalta: johdotusta ja asennuskalustekehyksiä on parannettu, ja säädettävät valurasiat tekevät asennuksesta sujuvaa ja nopeuttavat työmaan etenemistä. Yhteensopivat komponentit helpottavat suunnittelua ja muutoksia.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


