LEGRAND - Valurasia - 8M/12M San.valur. KARTONKI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 260 mm
Kanavan korkeus - 20...30 mm
Säätövara - 70...110 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 0
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971617988
Sähkönumero
1473104
Toimittajan tuotenumero
LG-088190
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
260 mm
Kanavan korkeus:
20...30 mm
Säätövara:
70...110 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
0
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
70 mm
Kanavan leveys:
20...30 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
ei
Seinämän materiaali:
muovi
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
ei
Kun suunnittelet lattiaan integroitavaa sähkön ja datan jakelua, lattiarasiamallistostamme löydät helposti kokonaisuuden, joka toimii juuri sinun kohteessasi. Laajasta valikoimasta valitset sopivan ratkaisun niin korotettuihin lattioihin kuin betonivaluun, eri moduulikokojen ja kansivaihtoehtojen joukosta. Asennettavuutta on kehitetty käytännön kokemuksen pohjalta: johdotusta ja asennuskalustekehyksiä on parannettu, ja säädettävät valurasiat tekevät asennuksesta sujuvaa ja nopeuttavat työmaan etenemistä. Yhteensopivat komponentit helpottavat suunnittelua ja muutoksia.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


