LEGRAND - Valurasia - Univ. valur. 55-125mm KZnOl

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valurasia - Univ. valur. 55-125mm KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 353 mm

  • Kanavan korkeus - 25...48 mm

  • Säätövara - 55...250 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 0

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970755650

Sähkönumero

1473066

Toimittajan tuotenumero

LG-088080

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

353 mm

Kanavan korkeus:

25...48 mm

Säätövara:

55...250 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

0

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

55 mm

Kanavan leveys:

75...353 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Asennusaukon muoto:

neliö

Asennusaukko pylväälle:

ei

Seinämän materiaali:

muu

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

ei

Universaali valurasia lattiarasioille. Valusyvyys >55 mm.

Universaalia valurasiaa käytetään lattiarasiakohtaisten asennuskehysten kanssa. Valusyvyys 55-125 mm ja korotusvarusteilla jopa 125 - 300 mm.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan