Etusivu

LEGRAND - Valurasia - Valusuojalla 97mm ABS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Valurasia - Valusuojalla 97mm ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 25 mm

  • Kanavan korkeus - 16...25 mm

  • Säätövara - 65...97 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970341433

Sähkönumero

1473061

Toimittajan tuotenumero

LG-088069

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

25 mm

Kanavan korkeus:

16...25 mm

Säätövara:

65...97 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

2

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

65 mm

Kanavan leveys:

16...25 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Asennusaukon muoto:

pyöreä

Asennusaukko pylväälle:

ei

Seinämän materiaali:

muovi

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

ei

Valurasia IP66 lattiarasioille. Sisältää valusuojan. Ø16,20,25 mmputkiaihiot kaikkiin suuntiin.