LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK 2-nap. 40A, 300MA, A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK 2-nap.  40A, 300MA, A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414970352880

Sähkönumero

3235098

Toimittajan tuotenumero

LG-411575

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

35.6 mm

Laitteen korkeus:

88.9 mm

Laitteen syvyys:

77.8 mm

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakytkin TX3, 2-napainen, 40A, 300mA, tyyppi A

Vikavirtasuojakytkin suojaa ihmisiä suorilta ja epäsuorilta kosketuksilta sekä sähköiskun vaaralta.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan