LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK 2-nap. 40A, 30mA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 18 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
TX3
EAN-koodi
3414970352743
Sähkönumero
3235097
Toimittajan tuotenumero
LG-411560
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
35.6 mm
Laitteen korkeus:
88.9 mm
Laitteen syvyys:
77.8 mm
Väri:
harmaa
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
44 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...35 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtasuojakytkin suojaa ihmisiä suorilta ja epäsuorilta kosketuksilta sekä sähköiskun vaaralta.


