LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK, 4-nap. 40A, 30mA, B

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK, 4-nap. 40A, 30mA, B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972087902

Sähkönumero

3235104

Toimittajan tuotenumero

LG-411966

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

B

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Laitteen leveys:

71.2 mm

Laitteen korkeus:

83 mm

Laitteen syvyys:

77.8 mm

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4000 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtasuojakytkin DX3, 4-napainen, 40A, 30mA, tyyppi B

Vikavirtasuojakytkin suojaa ihmisiä suorilta ja epäsuorilta kosketuksilta sekä sähköiskun vaaralta. B-tyypin vikavirtasuojakytkintä käytetäänsähköautojen latausjärjestelmissä ja aurinkosähkösovellukissa.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan