LEGRAND - Vikavirtasuojakytkin - VVSK, 4-nap. 63A, 300mA, A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Nimellisvirta - 63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414970353689
Sähkönumero
3235103
Toimittajan tuotenumero
LG-411786
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
63 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
71.2 mm
Laitteen korkeus:
83 mm
Laitteen syvyys:
77.8 mm
Väri:
harmaa
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
kyllä
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
44 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...35 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtasuojakytkin suojaa ihmisiä suorilta ja epäsuorilta kosketuksilta sekä sähköiskun vaaralta.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


