LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO D110 Etäisyysmittari

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä

  • Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä

  • Laserin väri - punainen

  • Kaltevuusanturi - ei

  • Laserluokka - luokka 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640110694947

Sähkönumero

6711801

Toimittajan tuotenumero

808088

Tukkuerä

10

Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:

kyllä

Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:

kyllä

Laserin väri:

punainen

Kaltevuusanturi:

ei

Laserluokka:

luokka 2

Aallonpituus:

635 nm

Mittaustarkkuus:

+/- 1.5 mm

Bluetooth:

kyllä

Jalustatuki:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Mitta-alue:

0.2...60 m

Leica DISTO D110 Laseretäisyysmittari 60m

Leica DISTO D110
Helppokäyttöinen laseretäisyysmittari, jossa on luokkansa parhaat optiset ominaisuudet ja sertifioitu mittaustarkkuus. Mittaukset jopa 60 m etäisyyksiin asti.

NOPEAT ETÄISYYS- JA PINTA-ALAMITTAUKSET
Itseohjaavat painikkeet mahdollistavat nopean ja intuitiivisen käytön. Etäisyys- ja pinta-alamittaukset tehdään yhdellä painalluksella.

SUUNNITELTU RAKENNUSTYÖMAILLE
Roiskeveden- ja pölynkestävä IP54 -standardin mukaisesti – soveltuu erinomaisesti päivittäisiin rakennustyömaan mittaustehtäviin.

BLUETOOTH®-YHTEYS
Bluetooth®-yhteyden avulla DISTO D110 voidaan liittää Leica DISTO Plan -sovellukseen älypuhelimella tai tabletilla. Näin voidaan luoda luonnoksia ja mittakaavassa olevia pohjapiirroksia. Mittaukset voidaan myös liittää valokuviin.

OMINAISUUDET:

MITTAUSETÄISYYS
ISO 16331-1 -standardin mukaisesti sertifioitu mittausetäisyys jopa 60 metriin asti. Tämä takaa luotettavan suorituskyvyn myös haastavammissa tilanteissa.

LAADUKKAAT MATERIAALIT
Huolellinen tuotantoprosessi ja korkealaatuiset materiaalit tekevät DISTO D110:stä kestävän laitteen, joka tuottaa tarkkoja mittaustuloksia.

PEHMEÄ KOTELO
Laite toimitetaan pehmeässä kotelossa, joka suojaa mittalaitetta ja mahdollistaa nopean käyttöönoton.

Leica DISTO™ D110 – Tekniset tiedot:
  • Sisäkäyttöön
  • Mittausalue: jopa 60 m
  • Tarkkuus: ± 1,5 mm
  • Resoluutio: 0,1 mm
  • X-Range Power -teknologia
  • Pinta-alamittaus
  • Valaistu näyttö
  • Irrotettava taskuklipsi
  • Jopa 10 000 mittausta kahdella AAA-paristolla
  • Bluetooth®-teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
  • Kehitetty Sveitsissä ja valmistettu Euroopassa (ISO 9001-sertifioitu tehdas)
  • Kalibrointitodistus
  • 3 vuoden takuu (rekisteröimällä tuotteen)
  • Yhteensopiva DISTO™ Plan -sovelluksen (iOS ja Android) ja DISTO™ transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa

Toimitussisältö: Leica DISTO™ D110, Pehmeä kotelo, Irrotettava taskuklipsi, 2 x AAA-paristot, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas

Lisätarvikkeet (myydään erikseen): GZM27-tarrakohdelevy 147 x 98 mm, GLB 30 -lasersuojalasit 3-in-1, GLB 10R -lasersuojalasit, UC 20 -yleislaturi

Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja hyödynnä 3 vuoden takuu.