LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO D2 Etäisyysmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä
Laserin väri - punainen
Kaltevuusanturi - ei
Laserluokka - luokka 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110696347
Sähkönumero
6711802
Toimittajan tuotenumero
837031
Tukkuerä
10
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:
kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Kaltevuusanturi:
ei
Laserluokka:
luokka 2
Aallonpituus:
635 nm
Mittaustarkkuus:
+/- 1.5 mm
Bluetooth:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mitta-alue:
0.05...100 m
Leica DISTO D2
Tarkka, kompakti ja kestävä laseretäisyysmittari, joka on suunniteltu sisätilojen etäisyys-, pinta-ala- ja tilavuusmittauksiin. Myös haastavat kulmamittaukset hoituvat helposti monitoimisen kääntyvän päätypalan ansiosta. Monitoiminen ja jopa 100 metrin mittausetäisyys.
KÄYTÄNNÖLLISET TOIMINNOT
Viimeiset 10 mittaustulosta tallentuvat automaattisesti ja ne voidaan palauttaa tarvittaessa. Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen on helppoa ja nopeaa.
MONITOIMINEN PÄÄTYPALA
Monitoimipää helpottaa reunojen ja kulmien mittaamista. Sisäänrakennettu tunnistin tunnistaa päätypalan asennon ja säätää mittauspistettä automaattisesti.
MITTAUSETÄISYYS
X-Range Power -teknologian ansiosta laite mittaa jopa 100 metrin etäisyydelle ISO 16331-1 -standardin mukaisesti – luotettavasti myös arjen mittaustilanteissa.
BLUETOOTH
Bluetooth Smart -teknologia mahdollistaa mittaustulosten suoran siirron puhelimeen tai tablettiin, mikä vähentää virheiden riskiä. Bluetooth®-yhteys mahdollistaa myös laitteen liittämisen DISTO Plan -sovellukseen, joka tarjoaa runsaasti lisätoimintoja.
OMINAISUUDET:
SUUNNITELTU AMMATTILAISILLE
IP54 -luokituksen mukainen suojaus tarkoittaa, että laite kestää pölyä ja roiskevettä – täydellinen rakennustyömaalle.
PINTA-ALA JA TILAVUUS
Seinien pinta-alat tai huoneiden tilavuudet mitataan helposti ja nopeasti. Yksittäiset mittaukset tallentuvat automaattisesti ja tulokset näkyvät näytöllä.
MAALAARIN TOIMINTO
Huoneen seinäpinta-ala saadaan nopeasti mittaamalla seinien leveydet ja huonekorkeus – laite laskee kokonaispinta-alan automaattisesti.
LAADUKKAAT MATERIAALIT
Korkealaatuiset valmistusmateriaalit ja huolellinen tuotantoprosessi takaavat luotettavat mittaustulokset ja kestävän rakenteen. Jokainen yksittäinen laite testataan jopa 100 kertaa ennen tehtaasta lähtöä.
PIENI JA KÄTEVÄ
Ergonominen ja kompakti muotoilu pehmeällä pinnoitteella takaa hyvän käyttömukavuuden.
MIN/MAX-ETÄISYYDEN SEURANTA
Valitse 'Min/Max'-toiminto, joka seuraa automaattisesti pienintä ja suurinta etäisyyttä mitattavasta kohteesta. Toiminto soveltuu mm. tarkkaan seinäetäisyyteen tai tilan lävistäjän mittaamiseen.
Leica DISTO™ D2 – Tekniset tiedot:
- Sisäkäyttöön
- Mittausalue jopa 100 m
- Tarkkuus: ± 1,5 mm
- Resoluutio: 0,1 mm
- X-Range Power -teknologia
- Pinta-ala-, tilavuus- ja Pythagoras-toiminnot
- Kääntyvä päätypala automaattisella tunnistuksella
- Muisti 10 mittaukselle
- Jopa 10 000 mittausta kahdella AAA-paristolla
- Bluetooth®-teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
- Yhteensopiva DISTO™ Plan -sovelluksen (iOS ja Android) sekä DISTO™ transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
- Kehitetty Sveitsissä ja valmistettu Euroopassa (ISO 9001-sertifioitu tehdas)
- Kalibrointitodistus
- 3 vuoden takuu (rekisteröimällä tuotteen)
Toimitussisältö: Leica DISTO™ D2, Pehmeä kotelo, Rannelenkki, 2 x AAA-paristot, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas
Lisätarvikkeet (myydään erikseen): GZM27-tarrakohdelevy 147 x 98 mm, GLB 30 -lasersuojalasit 3-in-1, GLB 10R -lasersuojalasit, UC 20 -yleislaturi
Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja hyödynnä 3 vuoden takuu.


