LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO D5-1 Paketti

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä

  • Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä

  • Laserin väri - punainen

  • Kaltevuusanturi - kyllä

  • Laserluokka - luokka 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640180531265

Sähkönumero

6711805

Toimittajan tuotenumero

950879

Tukkuerä

1

Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:

kyllä

Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:

kyllä

Laserin väri:

punainen

Kaltevuusanturi:

kyllä

Laserluokka:

luokka 2

Aallonpituus:

635 nm

Mittaustarkkuus:

+/- 1.0 mm

Bluetooth:

kyllä

Jalustatuki:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Mitta-alue:

0.05...200 m

Leica DISTO D5-1 Paketti (sis. FTA 360 + TRI 75) 200m

Leica DISTO D5 – Paketti entistä tarkempiin ja monipuolisiin mittauksiin. Paketti sisältää Leica FTA 360 -adapterin, Leica TRI 75 -kolmijalan, sekä metaBOX-säilytyslaatikon.

Leica DISTO D5 laseretäisyysmittari soveltuu erityisesti etäisyyksien mittaukseen sekä sisä- että ulkotiloissa, jopa 200 metriin asti. Digitaalisen tähtäinjärjestelmän (Pointfinder) ansiosta kohteen osoittaminen onnistuu helposti myös kirkkaassa auringonpaisteessa ja pitkillä etäisyyksillä. Sekä kohde että mittaustulokset näkyvät selkeästi suuressa IPS-teknologialla varustetussa näytössä.

Mittaus voidaan käynnistää eleohjauksella, mikä parantaa tarkkuutta erityisesti pitkän matkan mittauksissa. Korkea joustavuus saavutetaan useilla toiminnoilla, kuten Smart Horizontal Mode, korkeuden seuranta, profiili- ja kulmamittaukset. Tämä mahdollistaa mittaustilanteiden nopean ja tehokkaan ratkaisun työmaalla. Mittaustiedot voidaan siirtää DISTO Plan -sovellukseen tai esimerkiksi Excel-pohjiin jatkokäsittelyä varten, tukien tehokasta ja virheetöntä digitaalista työnkulkua.

Leica DISTO™ D5 – Tekniset tiedot:
  • Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
  • Mittausalue: jopa 200 m
  • Tarkkuus: ± 1,0 mm
  • Resoluutio: 0,1 mm
  • Kallistuksen mittaus
  • Smart Horizontal Mode -toiminto
  • Nopea käynnistysaika
  • Kääntyvä päätypala automaattisella tunnistuksella
  • Kirkas ja selkeä 2,4” IPS-näyttö, naarmuuntumaton linssi
  • Eleohjattu mittauksen käynnistys
  • Muisti 50 mittaustulokselle
  • Ladattava Li-Ion-akku, USB-C-lataus
  • Näppäimistötila: Bluetooth®-näppäimistöemulointi tiedonsiirtoon
  • Bluetooth® 5.0 -teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
  • Yhteensopiva DISTO Plan -sovelluksen (iOS ja Android) sekä DISTO transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
  • Kehitetty Sveitsissä ja valmistettu Euroopassa (ISO 9001-sertifioitu tehdas)
  • Kalibrointitodistus
  • 3 vuoden takuu

Toimitussisältö: Leica DISTO D5 -laseretäisyysmittari, Rannelenkki, Kotelopussi, Laturi (sisältää neljä erilaista pistoketta) ja USB-kaapeli, Leica FTA 360 -adapteri, Leica TRI 75 -kolmijalka, metaBOX-säilytyslaatikko, Turvaohjeet, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas (QR-koodi verkko-oppaaseen), 3 vuoden takuutodistus

Lisätarvikkeet (myydään erikseen): FTA 360 -adapteri hienosäädöllä, USB-laturi + USB-C-kaapeli, Adapterilevy metaBox-järjestelmiin, Kiinnityslevy metaBoxille, USB-C-suojatulppasarja (5 kpl) DISTO D5:lle, TRI 100 yleiskolmijalka, TA 360 metallinen tähtäysadapteri, LSA 360-S tankoadapteri, GZM 26 -kohdelevy pitkille etäisyyksille, GZM 30 -asennuskohdelevy 274 x 197 mm, TPD 100 -kohdistustankosetti

Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja saat 3 vuoden takuun (Li-Ion-akuille 2 vuotta).