LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO X3-1 Etäisyysmittari

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä

  • Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä

  • Laserin väri - punainen

  • Kaltevuusanturi - kyllä

  • Laserluokka - luokka 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640110697047

Sähkönumero

6711803

Toimittajan tuotenumero

850833

Tukkuerä

10

Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:

kyllä

Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:

kyllä

Laserin väri:

punainen

Kaltevuusanturi:

kyllä

Laserluokka:

luokka 2

Aallonpituus:

635 nm

Mittaustarkkuus:

+/- 1.0 mm

Bluetooth:

kyllä

Jalustatuki:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Mitta-alue:

0.05...150 m

Leica DISTO X3-1 Laseretäisyysmittari 150 m

Leica DISTO X3
Yhdistelmä ultrakestävää muotoilua ja 360° kallistustunnistinta mahdollistaa monimutkaiset sisämittaukset vaativimmissakin olosuhteissa, jopa 150 metriin asti.

ULTRAKESTÄVÄ
Leica DISTO X3 on täydellinen valinta vaativille rakennustyömaille. Se kestää pudotuksen jopa 2 metristä ja on suojattu vesisuihkuja ja pölyä vastaan IP65 -standardin mukaisesti.

LAAJENNETTAVISSA
Tämä kestävä sisäkäyttöön suunniteltu laseretäisyysmittari voidaan helposti muuntaa Point-to-Point -mittausratkaisuksi DST 360 -adapterin avulla. Se mahdollistaa kahden pisteen välisen etäisyyden mittaamisen yhdestä sijainnista.

ÄLYKÄS VAAKAMITTAUS
Kallistus- ja etäisyystiedon yhdistelmä mahdollistaa tarkan vaakasuuntaisen mittauksen myös esteiden ohi.

LEICA DISTO PLAN -SOVELLUS
Mittatietojen dokumentointi ja visualisointi helpottuu DISTO Plan -sovelluksen avulla. Kaikki mittaustiedot siirtyvät helposti älypuhelimiin ja tabletteihin Bluetooth® Smart -teknologian kautta.

OMINAISUUDET:

SMART ROOM
Uudet DISTO-teknologiat yhdessä DISTO Plan -sovelluksen Smart Room -toiminnon kanssa mahdollistavat mittakaavaan perustuvien pohjapiirrosten nopean luomisen älypuhelimella tai tabletilla (sovelluksen sisäinen osto).

ÄLYKÄS PÄÄTYPALA
Sisäänrakennettu tunnistin tunnistaa päätypalan asennon automaattisesti, mikä mahdollistaa tarkat mittaukset kulmista ja reunoista.

KÄÄNTYVÄ NÄYTTÖ
Mittatulokset on helppo lukea mistä tahansa kulmasta näytön automaattisen kierron ansiosta.

MITTAUSETÄISYYS
X-Range Power -teknologia takaa nopeat ja luotettavat mittaukset jopa 150 metriin asti ISO 16331-1 -standardin mukaisesti.

JOUSTAVA TIEDONSIIRTO
Mittatiedot voidaan lähettää suoraan haluttuun ohjelmaan, kuten Wordiin tai Exceliin, tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tämä vähentää manuaalisen syötön tarvetta ja ehkäisee virheitä.

INTUITIIVINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ
Selkeä valikkorakenne tekee käytöstä helppoa ja intuitiivista. Laitteessa on sisäinen tuki, joka selittää eri toiminnot.

Leica DISTO™ X3 – Tekniset tiedot:
  • Sisäkäyttöön
  • Mittausalue: jopa 150 m
  • Tarkkuus: ± 1,0 mm
  • Resoluutio: 0,1 mm
  • IP65 -luokituksen mukainen kestävyys
  • Automaattisesti tunnistuva 5 cm päätypala
  • Pudotustesti: 2 m korkeudelta
  • Kallistustunnistin
  • Graafinen käyttöliittymä intuitiiviseen käyttöön
  • Bluetooth®-teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
  • Yhteensopiva DISTO™ Plan -sovelluksen (iOS, Android) ja DISTO™ transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
  • Bluetooth®-tiedonsiirto, joka simuloi näppäimistösyöttöä
  • Kehitetty Sveitsissä ja valmistettu Euroopassa (ISO 9001-sertifioitu tehdas)
  • Kalibrointitodistus
  • 3 vuoden takuu

Toimitussisältö: Leica DISTO™ X3, Pehmeä kotelo, Rannelenkki, 2 x AA-paristot, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas

Lisätarvikkeet (myydään erikseen): TRI 100 yleiskolmijalka, FTA 360 tähtäysadapteri, DST 360 P2P-adapteri, DST 360 P2P-adapteri ja TRI 120 kolmijalka tukevassa kantolaukussa, GZM 26 -kohdelevy pitkille etäisyyksille, GZM 3 -kohdelevy mallinnukseen, Powerline-laturi sisältäen 4 AA-akkua

Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja hyödynnä 3 vuoden takuu.