LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO X6-1 Etäisyysmittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä
Laserin väri - punainen
Kaltevuusanturi - kyllä
Laserluokka - luokka 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640180531258
Sähkönumero
6711806
Toimittajan tuotenumero
950909
Tukkuerä
1
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:
kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Kaltevuusanturi:
kyllä
Laserluokka:
luokka 2
Aallonpituus:
635 nm
Mittaustarkkuus:
+/- 1.0 mm
Bluetooth:
kyllä
Jalustatuki:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mitta-alue:
0.05...250 m
Leica DISTO X6 soveltuu erityisen hyvin vaativiin rakennustyömaaolosuhteisiin. IP65-luokituksen mukainen erittäin kestävä kotelointi suojaa pölyltä ja vesisuihkuilta, ja laite on pudotustestattu 2 metrin korkeudelta – mikä korostaa laitteen luotettavuutta ja kestävyyttä. Digitaalisen tähtäimen (Pointfinder) ja suuren, kristallinkirkkaan näytön ansiosta X6 soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.
Helppo ja ergonominen käyttö taataan kosketusnäytöllä ja sivussa olevalla lisämittauspainikkeella. Useat mittaustoiminnot, kuten Smart Horizontal Mode, korkeuden seuranta, profiili- ja kulmamittaukset, mahdollistavat nopean ja tehokkaan työskentelyn missä tahansa mittaustilanteessa. Tulokset voidaan ladata raporttimuodossa ja integroida suoraan esimerkiksi tarjouksiin, mikä tukee virheetöntä digitaalista työnkulkua.
Ominaisuudet:
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Mittausalue jopa 250 m
- Tarkkuus: ± 1,0 mm
- Resoluutio: 0,1 mm
- Nopea käynnistysaika
- Kirkas ja selkeä 2,8” IPS-kosketusnäyttö, naarmuuntumaton linssi
- DIST-mittauspainike laitteen sivussa intuitiivista käyttöä varten
- IP65-suojaluokitus ja pudotustestattu 2 metristä
- Mittauksen käynnistys eleohjauksella
- Muisti jopa 300 raportille
- Ladattava Li-Ion-akku
- USB-C-lataus ja tiedonsiirto
- Bluetooth®-näppäimistöemulointi tietojen siirtoon
- Bluetooth® 5.0 -teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
- Yhteensopiva DISTO Plan -sovelluksen (iOS ja Android) ja DISTO transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
- Yhteensopiva DST 360-X -adapterin kanssa P2P-mittauksia varten
Toimitussisältö: Leica DISTO X6 -laseretäisyysmittari, Rannelenkki, Pehmeä kotelo, USB-kaapeli, Turvaohjeet, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas (QR-koodilla verkko-oppaaseen), 3 vuoden takuutodistus
Lisätarvikkeet (myydään erikseen): DST 360-X -adapteri, USB-laturi + USB-C-kaapeli, Adapterilevy metaBox-järjestelmiin, Kiinnityslevy metaBoxille, USB-C-suojatulppasarja (5 kpl) DISTO X6:lle, TRI 120 -yleiskolmijalka, GZM 26 -kohdelevy pitkille etäisyyksille, GZM 30 -asennuskohdelevy 274 x 197 mm, TPD 100 -kohdistustankosetti
Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja saat 3 vuoden takuun (Li-Ion-akuille 2 vuotta).


