LEICA GEOSYSTEMS - Etäisyysmittari - DISTO X6-1 P2P Paketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan - kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan - kyllä
Laserin väri - punainen
Kaltevuusanturi - kyllä
Laserluokka - luokka 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640180531272
Sähkönumero
6711807
Toimittajan tuotenumero
950878
Tukkuerä
1
Mittausalue ISO 16331-1 mukaan:
kyllä
Mittaustarkkuus ISO 16331-1:n mukaan:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Kaltevuusanturi:
kyllä
Laserluokka:
luokka 2
Aallonpituus:
635 nm
Mittaustarkkuus:
+/- 1.0 mm
Bluetooth:
kyllä
Jalustatuki:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mitta-alue:
0.05...250 m
Leica DISTO X6 P2P -paketti
Leica DISTO X6:n ja Leica DST 360-X -adapterin yhdistelmä mahdollistaa P2P-teknologian hyödyntämisen, jonka avulla voidaan mitata etäisyyksiä minkä tahansa kahden pisteen välillä tai mitata monimutkaisia alueita turvallisesta paikasta – jopa vaikeasti saavutettavista kohteista. Mittaustulokset voidaan tämän jälkeen ladata järjestettyinä DXF-tiedostoina, joita voidaan käsitellä edelleen missä tahansa CAD-ohjelmistossa. Mittaustulosten visualisointi onnistuu suoraan paikan päällä DISTO Plan -sovelluksessa, mikä mahdollistaa puuttuvien mittauspisteiden havaitsemisen välittömästi. Tämä tukee digitalisaatiota, nopeuttaa työnkulkuja, säästää rahaa ja vähentää virheitä.
Ominaisuudet:
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Mittausalue jopa 250 m
- Tarkkuus: ± 1,0 mm
- Resoluutio: 0,1 mm
- Nopea käynnistysaika
- Kirkas ja selkeä 2,8” IPS-kosketusnäyttö, naarmuuntumaton linssi
- DIST-mittauspainike laitteen sivussa intuitiivista käyttöä varten
- IP65-suojaluokitus ja pudotustestattu 2 metristä
- Mittauksen käynnistys eleohjauksella
- Muisti jopa 300 raportille
- Ladattava Li-Ion-akku
- USB-C-lataus ja tiedonsiirto
- Bluetooth®-näppäimistöemulointi tietojen siirtoon
- Bluetooth® 5.0 -teknologia virheettömään tiedonsiirtoon
- Yhteensopiva DISTO Plan -sovelluksen (iOS ja Android) ja DISTO transfer -ohjelmiston (Windows) kanssa
- Yhteensopiva DST 360-X -adapterin kanssa P2P-mittauksia varten
Toimitussisältö: Leica DISTO X6 -laseretäisyysmittari, Rannelenkki, Pehmeä kotelo, Laturi (sisältää neljä erilaista pistoketta) ja USB-kaapeli, Leica DST 360-X -adapteri, Leica TRI 120 -kolmijalka, Leica GZM 3 -kohdelevy, metaBOX-säilytyslaatikko, Turvaohjeet, Kalibrointitodistus (Silver), Pikaopas (QR-koodi verkko-oppaaseen), 3 vuoden takuutodistus
Lisätarvikkeet (myydään erikseen): DST 360-X -adapteri, USB-laturi + USB-C-kaapeli, Adapterilevy metaBox-järjestelmiin, Kiinnityslevy metaBoxille, USB-C-suojatulppasarja (5 kpl) DISTO X6:lle, TRI 120 -yleiskolmijalka, GZM 26 -kohdelevy pitkille etäisyyksille, GZM 30 -asennuskohdelevy 274 x 197 mm, TPD 100 -kohdistustankosetti
Laajennettu takuu: Rekisteröi tuotteesi 8 viikon kuluessa ostosta osoitteessa www.disto.com/warranty ja saat 3 vuoden takuun (Li-Ion-akuille 2 vuotta).


