LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD120 Kaapelinhakulaite (50Hz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Vastaanotin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110698594
Sähkönumero
6711811
Toimittajan tuotenumero
872938
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Vastaanotin:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
ei
Salkku/kassi:
ei
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
Leica DD120 (50Hz) Kaapelinhakulaite
Leica DD120 – Luotettava ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
Helppokäyttöinen ja tarkka kaapelinhakulaite rakennus- ja kunnallistekniikan tarpeisiin Leica DD120 on suunniteltu helpottamaan maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Sen automaattinen paikannustoiminto vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta työmaalla.
Ominaisuudet:
Toimitussisältö:
Soveltuu erinomaisesti:
Leica DD120 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen helppokäyttöisyys ja tarkkuus tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja turvallista paikannusta työmailla.
Takuu: 3 vuoden valmistajan takuu.
Leica DD120 – Luotettava ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
Helppokäyttöinen ja tarkka kaapelinhakulaite rakennus- ja kunnallistekniikan tarpeisiin Leica DD120 on suunniteltu helpottamaan maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Sen automaattinen paikannustoiminto vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta työmaalla.
Ominaisuudet:
- Automaattinen paikannus: Ei vaadi manuaalista herkkyyden säätöä, mikä vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä
- Toimintatilat: Auto, Power (50 Hz), Radio (15–60 kHz) ja Transmitter (33 kHz, 8 kHz)
- Syvyyden arviointi: Mahdollistaa syvyyden arvioinnin jopa 3 metriin asti
- Suojausluokka: IP54 – suojaa pölyltä ja roiskevedeltä
- Käyttöaika: Jopa 15 tuntia 6 x AA-alkaliparistoilla
- Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
- Mitat: 760 x 250 x 85 mm
- Paino: 2,7 kg (paristojen kanssa
Toimitussisältö:
- Leica DD120-kaapelinhakulaite
- 6 x AA-alkaliparistot
- Käyttöohjeet
Soveltuu erinomaisesti:
- Rakennustyömaiden maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
- Kunnallistekniikan huolto- ja asennustöihin
- Sähkö- ja telekaapeleiden sekä putkistojen havaitsemiseen ja syvyyden arviointiin
- Turvallisuuden parantamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn kaivuutöissä
Leica DD120 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen helppokäyttöisyys ja tarkkuus tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeaa ja turvallista paikannusta työmailla.
Takuu: 3 vuoden valmistajan takuu.


