LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD130 Kaapelinhakulaite (50Hz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Vastaanotin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110698617
Sähkönumero
6711812
Toimittajan tuotenumero
872940
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Vastaanotin:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
ei
Salkku/kassi:
ei
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
Leica DD130 (50Hz) Kaapelinhakulaite
Leica DD130 – Monitaajuuksinen kaapelinhakulaite syvyyden arvioinnilla
Luotettava ja tarkka ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen Leica DD130 on suunniteltu helpottamaan maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Sen automaattinen paikannustoiminto vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta työmaalla.
Ominaisuudet:
Toimitussisältö:
Soveltuu erinomaisesti:
Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu.
Leica DD130 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen monipuoliset taajuusvaihtoehdot ja syvyyden arviointikyky tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkaa ja turvallista paikannusta työmailla.
Leica DD130 – Monitaajuuksinen kaapelinhakulaite syvyyden arvioinnilla
Luotettava ja tarkka ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen Leica DD130 on suunniteltu helpottamaan maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamista rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Sen automaattinen paikannustoiminto vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä, mikä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta työmaalla.
Ominaisuudet:
- Automaattinen paikannus: Ei vaadi manuaalista herkkyyden säätöä, mikä vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä
- Toimintatilat: Auto, Power (50 Hz), Radio (15–60 kHz) ja Transmitter (33 kHz, 8 kHz, 512 Hz, 640 Hz)
- Syvyyden arviointi: Mahdollistaa syvyyden arvioinnin jopa 3 metriin asti linjatilassa ja jopa 10 metriin asti sonditilassa (vaatii yhteensopivan signaaligeneraattorin)
- Signaalin virtamittaus: Mahdollistaa signaalin voimakkuuden mittaamisen, mikä auttaa tarkentamaan paikannusta
- Good-to-Go™-järjestelmä: Suorittaa automaattisen kuntotarkistuksen ja käynnistystestin ennen käyttöä
- Suojausluokka: IP54 – suojaa pölyltä ja roiskevedeltä
- Käyttöaika: Jopa 15 tuntia 6 x AA-alkaliparistoilla
- Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
- Mitat: 760 x 250 x 85 mm
- Paino: 2,7 kg (paristojen kanssa)
Toimitussisältö:
- Leica DD130-kaapelinhakulaite (50 Hz)
- 6 x AA-alkaliparisto
- Käyttöohjeet
Soveltuu erinomaisesti:
- Rakennustyömaiden maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
- Kunnallistekniikan huolto- ja asennustöihin
- Sähkö- ja telekaapeleiden sekä putkistojen havaitsemiseen ja syvyyden arviointiin
- Turvallisuuden parantamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn kaivuutöissä
Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu.
Leica DD130 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen monipuoliset taajuusvaihtoehdot ja syvyyden arviointikyky tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkaa ja turvallista paikannusta työmailla.


