LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaite - DD130 Kaapelinhakulaitepaketti

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä

  • Lähetysteho - 1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640110698662

Sähkönumero

6711809

Toimittajan tuotenumero

6014156

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

kyllä

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

kyllä

Lähetysteho:

1 W

Vastaanotin:

kyllä

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

kyllä

Salkku/kassi:

kyllä

Maadoituskehys:

kyllä

Liityntäpihdit:

kyllä

Leica DD130 Kaapeli- ja putkistopaikanninpaketti, 50 Hz, DA230-lähetin

Leica DD130 + DA220 Syvyyspaketti (50 Hz) – Tehokas ratkaisu maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen

Edistynyt järjestelmä tarkkaan ja turvalliseen kaapelien ja putkien paikantamiseen Leica DD130 + DA220 syvyyspaketti yhdistää DD130-kaapelipaikantimen ja DA220-signaaligeneraattorin, tarjoten tarkan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin, kuten sähkökaapeleiden ja putkien, paikantamiseen rakennustyömailla ja kunnallistekniikassa. Tämä järjestelmä on suunniteltu vähentämään kaivuutöihin liittyviä riskejä ja parantamaan työmaan turvallisuutta.

Ominaisuudet DD130-kaapelipaikannin:
  • Automaattinen paikannus: Ei vaadi manuaalista herkkyyden säätöä, mikä vähentää käyttäjävirheitä ja nopeuttaa työskentelyä
  • Toimintatilat: Auto, Power (50 Hz), Radio (15–60 kHz) ja Transmitter (33 kHz, 8 kHz, 512 Hz, 640 Hz)
  • Syvyyden arviointi: Mahdollistaa syvyyden arvioinnin jopa 3 metriin asti
  • Suojausluokka: IP54 – suojaa pölyltä ja roiskevedeltä
  • Käyttöaika: Jopa 15 tuntia 6 x AA-alkaliparistoilla
  • Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
  • Mitat: 760 x 250 x 85 mm
  • Paino: 2,7 kg (paristojen kanssa)

DA220-signaaligeneraattori:
  • Teho: 1 W
  • Taajuudet: Induktio: 33 kHz, 8 kHz / Suora liitäntä: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
  • Suojausluokka: IP67 – täysin pöly- ja vesitiivis
  • Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
  • Mitat: 250 x 206 x 85 mm
  • Paino: 2,38 kg (paristojen kanssa)

Toimitussisältö:
  • Leica DD130-kaapelipaikannin (50 Hz)
  • Leica DA220-signaaligeneraattori (1 W)
  • Kantolaukku
  • Alkaliparistot
  • Käyttöohjeet

Soveltuu erinomaisesti:
  • Rakennustyömaiden maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen
  • Kunnallistekniikan huolto- ja asennustöihin
  • Sähkö- ja telekaapeleiden sekä putkistojen havaitsemiseen ja syvyyden arviointiin
  • Turvallisuuden parantamiseen ja vahinkojen ehkäisyyn kaivuutöissä

Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu.