LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaitetarvike - DA175 Signaalilähetin

KopioiKopioi
LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaitetarvike - DA175 Signaalilähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - ei

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - ei

  • Lähetysteho - 1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640180530909

Sähkönumero

6711814

Toimittajan tuotenumero

949370

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

ei

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

ei

Lähetysteho:

1 W

Vastaanotin:

ei

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Maadoituskehys:

kyllä

Liityntäpihdit:

kyllä

Leica DA175 1 W signaaligeneraattori

Leica DA175 – Signaaligeneraattori kaapelien ja putkien paikantamiseen

Tehokas 1 W generaattori Leica DD-sarjan kaapelinhakulaitteiden tueksi Leica DA175 on 1 watin tehoinen signaaligeneraattori, joka on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Leica DD-sarjan kaapelinhakulaitteiden kanssa. Generaattori tuottaa paikannettavan signaalin ei-aktiivisille, maanalaisille kaapeleille ja putkille silloin, kun luonnollista signaalia ei ole havaittavissa.

DA175 sopii erinomaisesti rakennustyömaille, kunnallistekniikkaan ja kaivuutöihin, joissa tarvitaan tarkkaa ja turvallista paikannusta.

Ominaisuudet:
Teho: 1 W – riittävä myös pitkille reiteille
Signaalitaajuudet: Induktio: 8 kHz ja 33 kHz / Suora liitäntä: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz tai yhdistetty (8 kHz + 33 kHz)
Käyttötavat: Induktio (ilman suoraa liitäntää kohteeseen) ja suora liitäntä (kaapeliin tai putkeen) sekä lisävarusteiden kautta: virtapihdit tai sondi
IP67-suojaus – täysin pöly- ja vesitiivis
Paristokäyttöinen – helppo kenttäkäyttö
Käyttölämpötila: –20 °C … +50 °C
Paino: n. 2,5 kg (sis. paristot)
Mitat: 250 × 206 × 113 mm

Toimitussisältö:
  • Leica DA175 -signaaligeneraattori
  • Alkaliparistot
  • Käyttöohjeet
Huom! Vastaanotin (esim. DD120, DD130, DD175) ei sisälly – hankittava erikseen.

Soveltuu erinomaisesti:
  • Sähkö- ja telekaapeleiden paikantamiseen
  • Putkien ja kaapelireittien jäljitykseen, kun luonnollista signaalia ei ole
  • Maanalaisen infrastruktuurin kartoitukseen kunnallistekniikassa
  • Työmaihin, joissa vaaditaan tarkkuutta ja turvallisuutta kaivuutöissä

Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu

Leica DA175 – luotettava signaalilähde, joka mahdollistaa tarkan paikannuksen vaativissakin olosuhteissa.