LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaitetarvike - DA300 Signaalilähetin

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - ei

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - ei

  • Lähetysteho - 1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640180533511

Sähkönumero

6711815

Toimittajan tuotenumero

1003819

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

ei

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

ei

Lähetysteho:

1 W

Vastaanotin:

ei

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Maadoituskehys:

kyllä

Liityntäpihdit:

kyllä

Leica DA300 1 W signaaligeneraattori DD300-sarja

Leica DA300 – Tehokas 1 W signaaligeneraattori maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen

Luotettava ratkaisu kaapeleiden ja putkien jäljittämiseen Leica DD-sarjan vastaanottimien kanssa

Leica DA300 on 1 watin tehoinen signaaligeneraattori, joka on suunniteltu tuottamaan paikannettavaa signaalia maanalaisille kaapeleille ja putkille, jotka eivät luonnostaan säteile havaittavaa signaalia. Yhdessä Leica DD-sarjan kaapelinhakulaitteiden kanssa DA300 mahdollistaa tarkemman ja turvallisemman paikannuksen rakennustyömailla, kunnallistekniikassa ja muissa infrarakentamisen kohteissa.

Ominaisuudet:
  • Teho: 1 W – riittävä myös pidemmille reiteille
  • Taajuudet: Induktio: 8 kHz ja 33 kHz / Suora liitäntä: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 83 kHz, 131 kHz sekä yhdistetty 131 kHz + 33 kHz
  • Käyttötavat: Induktio (ilman suoraa liitäntää kohteeseen) ja suora liitäntä (kaapeliin tai putkeen) sekä lisävarusteiden kautta: virtapihdit tai sondi
  • Suojausluokka: IP67 – täysin pöly- ja vesitiivis
  • Virtalähde: 4 x AA-alkaliparistoa (mahdollisuus käyttää myös Li-Ion-akkuja)
  • Käyttölämpötila: –20 °C – +50 °C
  • Mitat: 250 × 206 × 113 mm
  • Paino: n. 2,5 kg (paristojen kanssa)

Toimitussisältö:
  • Leica DA300 -signaaligeneraattori
  • 4 x AA-alkaliparistot
  • Käyttöohjeet
Huom! Vastaanotin (esim. DD120, DD130, DD175) ei sisälly – hankittava erikseen.

Soveltuu erinomaisesti:
  • Sähkö- ja telekaapeleiden paikantamiseen
  • Putkien ja kaapelireittien jäljitykseen, kun luonnollista signaalia ei ole
  • Maanalaisen infrastruktuurin kartoitukseen kunnallistekniikassa
  • Työmaihin, joissa vaaditaan tarkkuutta ja turvallisuutta kaivuutöissä

Takuu: 1 vuoden valmistajan takuu

Leica DA300 tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun maanalaisen infrastruktuurin paikantamiseen. Sen monipuoliset taajuusvaihtoehdot ja kestävä rakenne tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkaa ja turvallista paikannusta työmailla.