LEICA GEOSYSTEMS - Kaapelinhakulaitetarvike - Trace Rod Lähetinkaapeli 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Kaapelinpaikannustoiminto - ei
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Vastaanotin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110697221
Sähkönumero
6711816
Toimittajan tuotenumero
850278
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Kaapelinpaikannustoiminto:
ei
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Vastaanotin:
ei
Merkinnän ohjelmointitoiminto:
ei
Tarvikkeilla:
ei
Salkku/kassi:
ei
Maadoituskehys:
ei
Liityntäpihdit:
ei
Leica Trace Rod 50 Lähetinkaapeli 50 m
Leica Trace Rod 50 m – Tarkka ja joustava ratkaisu ei-metallisten putkien paikantamiseen
Leica Trace Rod 50 m on suunniteltu erityisesti ei-metallisten viemärien, kanavien ja putkien reittien jäljittämiseen. Yhdessä Leica DA -signaaligeneraattorin ja DD-sarjan paikantimien kanssa se mahdollistaa tarkat ja luotettavat paikannukset myös haastavissa olosuhteissa.
Ominaisuudet:
Toimitussisältö:
Leica Trace Rod 50 m tarjoaa luotettavan ja tarkan ratkaisun ei-metallisten putkistojen paikantamiseen. Sen joustava rakenne ja yhteensopivuus Leica-järjestelmien kanssa tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja tarkkaa paikannusta.
Takuu: 12 kuukautta
Leica Trace Rod 50 m – Tarkka ja joustava ratkaisu ei-metallisten putkien paikantamiseen
Leica Trace Rod 50 m on suunniteltu erityisesti ei-metallisten viemärien, kanavien ja putkien reittien jäljittämiseen. Yhdessä Leica DA -signaaligeneraattorin ja DD-sarjan paikantimien kanssa se mahdollistaa tarkat ja luotettavat paikannukset myös haastavissa olosuhteissa.
Ominaisuudet:
- Pituus: 50 metriä
- Käyttötilat: Line-tila (koko reitin jäljitys) ja Sondi-tila (tarkan sijainnin paikannus)
- Yhteensopivuus: Leica DA -signaaligeneraattorit ja DD-sarjan paikantimet
- Käyttökohteet: Ei-metallisten viemärien, kanavien ja putkien reittien jäljittäminen
- Käyttölämpötila: -20°C – +50°C
- Suojausluokka: IP57 – pöly- ja roiskevesitiivis
- Paino: n. 5,3 kg (50m)
Toimitussisältö:
- Leica Trace Rod 50 m -jäljitettävä työntötanko
- Kestävä kelarunko
- Integroitu 8 mm:n sondi
- Käyttöohjeet
Leica Trace Rod 50 m tarjoaa luotettavan ja tarkan ratkaisun ei-metallisten putkistojen paikantamiseen. Sen joustava rakenne ja yhteensopivuus Leica-järjestelmien kanssa tekevät siitä erinomaisen työkalun ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja tarkkaa paikannusta.
Takuu: 12 kuukautta


