LEICA GEOSYSTEMS - Kolmijalka - TRI 105 Kolmijalka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kolmijalka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640180533009
Sähkönumero
6436211
Toimittajan tuotenumero
975728
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kolmijalka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leica TRI 105 Kolmijalka
Leica TRI 105 kolmijalka on laadukas alumiinijalusta tarkkaan mittaamiseen ja vaivattomaan käyttöön
Leica TRI 105 on kestävä ja korkealaatuinen alumiinijalusta, joka tarjoaa helppoa korkeudensäätöä ja vakautta kaikkiin mittaustilanteisiin. Jalustassa on kuplavesivaaka tasaamista varten sekä vipulukitus nopeaa käyttöönottoa varten. Irrotettavassa sovituslevyssä on ¼” kiinnitysruuvi, joka mahdollistaa laajan yhteensopivuuden. Säädettävä korkeus on 0,67 m – 1,80 m.
Toimitussisältö: Leica TRI 105 -jalusta, Kantolaukku
Yhteensopivuus;
DISTO-mallit: X3, X4, D5, D510, D810, X6, S910
DISTO-adapterit: TA 360, FTA 360, FTA 360-S, DST 360, DST 360-X
Lino-mallit: P5, L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G
Lino-adapterit: TWIST 250, TWIST 360
2 vuoden takuu Leica Geosystems -laatustandardien mukaisesti.
Leica TRI 105 kolmijalka on laadukas alumiinijalusta tarkkaan mittaamiseen ja vaivattomaan käyttöön
Leica TRI 105 on kestävä ja korkealaatuinen alumiinijalusta, joka tarjoaa helppoa korkeudensäätöä ja vakautta kaikkiin mittaustilanteisiin. Jalustassa on kuplavesivaaka tasaamista varten sekä vipulukitus nopeaa käyttöönottoa varten. Irrotettavassa sovituslevyssä on ¼” kiinnitysruuvi, joka mahdollistaa laajan yhteensopivuuden. Säädettävä korkeus on 0,67 m – 1,80 m.
Toimitussisältö: Leica TRI 105 -jalusta, Kantolaukku
Yhteensopivuus;
DISTO-mallit: X3, X4, D5, D510, D810, X6, S910
DISTO-adapterit: TA 360, FTA 360, FTA 360-S, DST 360, DST 360-X
Lino-mallit: P5, L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R, L6G
Lino-adapterit: TWIST 250, TWIST 360
2 vuoden takuu Leica Geosystems -laatustandardien mukaisesti.


