LEICA GEOSYSTEMS - Mittalaite - PIPER 100 Putkilaser

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laserluokka - luokka 3R
Työskentelyalue - 0...200 m
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Mittausarvojen tallennus - ei
Aallonpituus - 635 nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110693933
Sähkönumero
6436241
Toimittajan tuotenumero
748704
Tukkuerä
1
Laserluokka:
luokka 3R
Työskentelyalue:
0...200 m
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Mittausarvojen tallennus:
ei
Aallonpituus:
635 nm
Jalustatuki:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Käyttöliittymä:
kyllä
Tasoitustarkkuus:
muu
Toiminta-alue vastaanottimen kanssa:
0...200 m
Pyörivä signaali:
ei
Akun tyyppi:
litium-ioni
Rungon väri:
muu
Paino:
5.74 kg
Leveys:
268.4 mm
Korkeus:
109.6 mm
Pituus:
102.8 mm
Leica Piper 100 -putkilaserpaketti
Leica Piper 100 on ammattilaisten suosima putkilaser, joka on suunniteltu erityisesti viemärilinjojen, sadevesiviemäreiden ja kaapelikanavien tarkkaan linjaukseen sekä kunnallistekniikan linjaustöihin. Se on yksi markkinoiden kompakteimmista putkilasereista – Matala ja kapea rakenne mahdollistaa sijoittamisen suoraan putken sisään, joten se mahtuu halkaisijaltaan ≥100 mm putkiin. Tämä tekee siitä ainutlaatuisen ahtaissa ja vaativissa asennusympäristöissä.
Tässä täydessä (tuotekoodi 748710) paketissa saat käyttöösi kaiken tarvittavan: ladattavan Li-Ion-akun, laturin, tukijalat, kohdistuslevyn, infrapunakaukosäätimen ja kuljetuslaukun. Laitteen helppokäyttöisyys, tarkkuus ja vesitiivis rakenne (IPX8) tekevät siitä luotettavan työkalun päivittäiseen käyttöön vaativilla työmailla.
Piper 100 – avainominaisuudet:
Kompakti ja kestävä
- Kompakti koko – mahtuu jopa 100 mm (4") putkeen
- Rungon korkeus vain 100 mm, pituus alle 260 mm
- Suunniteltu sijoitettavaksi suoraan putken sisään
- Kestävä, valualumiinista valmistettu runko
- Kaltevuusalue: –10 % ... +25 %
- Automaattinen kaltevuustasaus yhdellä akselilla
- Itsetasausalue: –15 % ... +30 %
- Tarkkuus: ±1,5 mm / 30 m
- Laserdiodi: 635 nm (punainen), teho 4,75 mW
- Langaton kaukosäädin – kantama edestä jopa 150 m
- Selkeä LCD-näyttö – helppo luettavuus
- Akun kesto: jopa 40 h yhdellä latauksella
Soveltuvuus:
- Viemäriputkien, sadevesilinjojen ja kaapelikanavien linjauksiin
- Kunnallistekniikan ja maarakennuksen projekteihin
- Putkilinjojen rakentamiseen, missä vaaditaan tarkkaa kaltevuutta ja suoraa linjaa
- Ahtaisiin, kosteisiin ja vaativiin olosuhteisiin
- Kompakti koko ja selkeä kaltevuuden hallinta tekevät laitteesta suositun myös aliurakoitsijoiden ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisten keskuudessa
Paketin sisältö (748710):
- Leica Piper 100 -putkilaser
- GEB221 Li-Ion -akku
- GKL311 laturi
- Infrapunakaukosäädin
- Kohdistuslevy (300 mm)
- 4 x tukijalkaa (150 mm)
- Käyttöohjeet
- Kova kuljetuslaukku
Takuu: 5 vuoden valmistajan takuu


