LEICA GEOSYSTEMS - Mittalaite - PIPER 200 Putkilaser

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laserluokka - luokka 3R
Työskentelyalue - 0...200 m
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Mittausarvojen tallennus - ei
Aallonpituus - 635 nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640110693940
Sähkönumero
6436242
Toimittajan tuotenumero
748710
Tukkuerä
1
Laserluokka:
luokka 3R
Työskentelyalue:
0...200 m
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Mittausarvojen tallennus:
ei
Aallonpituus:
635 nm
Jalustatuki:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Laserin väri:
punainen
Käyttöliittymä:
kyllä
Tasoitustarkkuus:
muu
Toiminta-alue vastaanottimen kanssa:
0...200 m
Pyörivä signaali:
ei
Akun tyyppi:
litium-ioni
Rungon väri:
muu
Paino:
5.74 kg
Leveys:
268.4 mm
Korkeus:
109.6 mm
Pituus:
102.8 mm
Leica Piper 200 -putkilaserpaketti
Ammattilaisen valinta tarkkaan linjaukseen – automaattinen kohdistus ja huippuluokan suorituskyky
Leica Piper 200 on ammattilaiskäyttöön suunniteltu automaattinen putkilaser, joka yhdistää kompaktin rakenteen, tarkan automaattisen kaltevuuden tasaamisen ja Alignmaster™-kohdistusominaisuuden. Se tarjoaa nopean ja virheettömän linjauksen erityisesti viemäri- ja sadevesilinjojen asennuksiin, kunnallistekniikkaan sekä infrarakentamiseen.
Alignmaster™ – automaattinen kohdistus Leica Piper 200:n huippuominaisuus on Alignmaster™, joka etsii ja kohdistaa laserin automaattisesti kohdistuslevyyn. Tämä säästää aikaa ja vähentää inhimillisiä virheitä, erityisesti pitkissä tai toistuvissa linjauksissa.
Laite mahtuu suoraan 100 mm putken sisään, mikä tekee siitä erinomaisen työkalun myös ahtaisiin työskentelytiloihin. Vesitiivis (IPX8) rakenne ja vankka alumiinikotelo takaavat pitkäikäisyyden ja luotettavuuden kaikissa sääolosuhteissa.
Tämä paketti sisältää kaiken tarvittavan: ladattavan Li-Ion-akun, laturin, kaukosäätimen, kohdistuslevyn, tukijalat ja kuljetuslaukun. Laite on suunniteltu kestämään vaativat työmaaolosuhteet, ja sen IPX8-luokiteltu rakenne takaa veden- ja pölynkestävyyden.
Ominaisuudet:
Kompakti ja kestävä:
- Kompakti koko – mahtuu jopa 100 mm (4") putkeen
- Rungon korkeus vain 100 mm, pituus alle 260 mm
- Suunniteltu sijoitettavaksi suoraan putken sisään
- Kestävä, valualumiinista valmistettu runko
- Kaltevuusalue: –10 % ... +25 %
- Automaattinen kaltevuustasaus yhdellä akselilla
- Itsetasausalue: –15 % ... +30 %
- Tarkkuus: ±1,5 mm / 30 m
- Laserdiodi: 635 nm (punainen), teho 4,75 mW
- Alignmaster™-toiminto – automaattinen kohdistus
- Langaton kaukosäädin – kantama edestä jopa 150 m
- Selkeä LCD-näyttö – helppo luettavuus
- Akun kesto: jopa 40 h yhdellä latauksella
Paketin sisältö:
- Leica Piper 200 -putkilaser
- GEB221 Li-Ion -akku
- GKL211-laturi
- Infrapunakaukosäädin
- Kohdistuslevy (300 mm)
- 4 x tukijalkaa (150 mm)
- Käyttöohjeet
- Kova kuljetuslaukku
Soveltuvuus:
- Viemäri- ja sadevesiputkien asennus
- Kunnallistekniikan ja maarakennuksen linjaustyöt
- Putkilinjojen rakentaminen, missä vaaditaan tarkkaa kaltevuutta
- Ahtaat ja kosteat työympäristöt
Takuu: 5 vuoden valmistajan takuu


