LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPCG12-30 geeliakku T6+A

Celltech Oy
KopioiKopioi
LEOCH - Akku lyijy suljettu - Leoch LPCG12-30 geeliakku T6+A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, geeli)

  • Tyyppi - traktio

  • Liitin - naarasliitin M6

  • Pituus - 195 mm

  • Leveys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430031122831

Sähkönumero

8743302

Toimittajan tuotenumero

463-8905

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, geeli)

Tyyppi:

traktio

Liitin:

naarasliitin M6

Pituus:

195 mm

Leveys:

130 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

30 Ah

Käyttökohde:

syvälataus

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

180 mm

Paino:

10.7 kg

Käyttölämpötila:

-20...45 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

500

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

12V 30Ah Aurinko-ja Tuulivoima-akku, Ajovoima akku

GEELIAKUT SÄHKÖPYÖRÄTUOLEIHIN/MOPOIHIN

Leoch International Technology on perustettu  vuonna 1999. Vuosien kehitystyön ansiosta Leochista on tullut yksi suurimmista lyijyakkuvalmistajista Kaukoidässä. Leochilla on viisi tehdasta Kiinassa, Malesiassa ja Sri Lankassa, joissa valmistetaan korkealaatuisia lyijyakkuja eri teollisiin käyttökohteisiin kaikilla lyijyakku-kemioilla yli 70:llä valmistuslinjalla.